ORBIS 40X48 RCKO BLK Pall 5000 Lb 48 Tommer Lengde 40 Tommer Bredde Svart | AF6RQU 20HK77

ORBIS 40X48 RCKO BLK Pall 5000 Lb 48 Tommer Lengde 40 Tommer Bredde Svart

På lager
Vare: AF6RQU Modell: 40X48 RCKO BLKKryssref: 20HK77

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 836 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPall
FARGESvart
Dynamisk lastekapasitet5,000 lb.
Høyde6.25 "
Lengde48 "
MaterialeHDPE
PallinnføringFull 4-veis
PalletypeRackbar
Rackbar kapasitet2,200 lb.
Statisk lastekapasitet30,000 lb.
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.23
Skipets høyde (cm)15.88
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode3923900000

Produktdetaljer:

    • Palleklasse (blokk)

Produktvarianter

ProduktModellDynamisk lastekapasitetHøydeLengdeMaterialeStatisk lastekapasitetBreddePris
ORBIS 40x48 R2 CIISC Blk PC Frm Pall 6000 Lb. 48 Tommer Lengde 40 Tommer Bredde Svart | AC8KUH 3AZG6 40x48 R2 CIISC Blk PC Frm6,000 lb.6"48 "Delvis resirkulert HDPE30,000 lb.40 "3 102 NOK
ORBIS 0405050 Pall stabelbar 4-veis 4000 Lb. | AD2VYE 3VAT5 04050504,000 lb.5.5 "48 13 / 16 "Delvis resirkulert HDPE30,000 lb.48 13 / 16 "3 422 NOK
ORBIS 0402724 Palle 6000 Lb. 48 tommer lengde 40 tommer bredde svart | AD2VYF 3VAT6 04027246,000 lb.6 1 / 3 "48 "Delvis resirkulert HDPE30,000 lb.40 "2 897 NOK
ORBIS 0404761 Pall 6000 Lb. 48 tommer lengde 40 tommer bredde svart | AD2VYG 3VAT7 04047616,000 lb.6"48 "HDPE, plast30,000 lb.40 "2 856 NOK
ORBIS 40X48 HDSC BLK Pall 4000 Lb 48 Tommer Lengde 40 Tommer Bredde Svart | AF6RQV 20HK79 40X48 HDSC BLK4,000 lb.5.125 "48 "Delvis resirkulert HDPE30,000 lb.40 "2 320 NOK
ORBIS 45X48 BR CIISF BLK LP ASM Pall stabelbar full-veis 4 Lb. | AF4000RQW 6HK20 45X48 BR CIISF BLK LP ASM4,000 lb.7.5 "48 11 / 16 "Delvis resirkulert HDPE30,000 lb.45 11 / 16 "3 306 NOK
ORBIS 45X48 JOURNEY BLK Pall Stablebar Full 4-veis 4000 Lb. | AF6RQX 20HK81 45X48 REISE BLK4,000 lb.6"48 15 / 16 "Delvis resirkulert HDPE30,000 lb.45 15 / 16 "3 610 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORBIS 40X48 RCKO BLK Pall 5000 Lb 48 Tommer Lengde 40 Tommer Bredde Svart
2 836 NOK / enhet