Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL URWC-15 Standard hjulkloss, 11 x 8 x 8 tommer størrelse, 30 tonn, oransje, uretan | AG8BHP

VESTIL URWC-15 standard hjulkloss, 11 x 8 x 8 tommer, 30 tonn, oransje, uretan

På lager
Vare: AG8BHP Modell: URWC-15
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
656NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
Kapasitet30 tonn.
Chock stilstandard
FARGEoransje
Håndtak inkludertJa
HåndtererJa
Høyde8"
Hull Dia.1 1 / 8 "
Lengde11 "
Lastbærende grense60000 lbs.
MaterialeUretan
ByggematerialePlast
Maks. Dekk Dia.40 "
Antall bremseklosser1
Generell dybde11 "
Total høyde8"
Samlet bredde8"
Tilkobling av hjulklossernone
Hjulblokkhøyde8"
Lengde på hjulklosser11 "
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt9 lbs.
Hjulblokkbredde8"
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)20.64
Skipets lengde (cm)28.58
Skipets bredde (cm)18.73
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris
VESTIL URWC-2 hjulkloss, mini, 8 x 7 x 6 tommer størrelse, 15 tonn kapasitet, oransje, urethan | AG8BHQ URWC-2---oransjeUretan657NOK
VESTIL URWC-25 hjulkloss, jumbo, 17-1/2 x 14-7/8 x 15 tommer størrelse, 30 tonn, oransje, uretan | AG8BHR URWC-25---oransjeUretan3 063 NOK
VESTIL URWC-25-SS Hjulkloss med stålbolt, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 tomme størrelse, 30 tonn, oransje, uretan | AG8BHT URWC-25-SS---oransjeUretan4 151 NOK
VESTIL URWC-35 Super Wheel Shock, 24 x 14 x 14 tommer størrelse, 80 tonn, oransje, uretan | AG8BHU URWC-35---oransjeUretan3 577 NOK
VESTIL URWC-45 Mega hjulkloss, 24 x 18 x 18 tommer størrelse, 800 tonn, oransje, uretan | AG8BHV URWC-45---oransjeUretan5 581 NOK
VESTIL URWC-8 Hjulkloss, standard øyebolt, 6 x 9-1/2 x 8 tommer, 20 tonn, oransje, uretan | AG8BHW URWC-8---oransjeUretan572NOK
VESTIL URWC-8-HDL Hjulkloss med håndtak, 6 x 9-1/2 x 8 tommer størrelse, 20 tonn, oransje, uretan | AG8BHX URWC-8-HDL---oransjeUretan615NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL URWC-15 standard hjulkloss, 11 x 8 x 8 tommer, 30 tonn, oransje, uretan
656NOK / enhet