VESTIL URWC-25-SS Hjulkloss med stålbolt, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 tomme størrelse, 30 tonn, oransje, uretan | AG8BHT

VESTIL URWC-25-SS Hjulkloss med stålbolt, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 tommer størrelse, 30 tonn, oransje, uretan

På lager
Vare: AG8BHT Modell: URWC-25-SS

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 151 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
Kapasitet30 tonn.
Chock stilJumbo
FARGEoransje
Håndtak inkludertJa
HåndtererJa
Høyde14.5 "
InkludererInnebygde håndtak
Lengde17 "
Lastbærende grense60000 lbs.
MaterialeUretan
ByggematerialePlast
Antall bremseklosser1
Generell dybde17 "
Total høyde14.5 "
Samlet bredde14.5 "
BrukBiler, lastebiler og fly
Tilkobling av hjulklossernone
Hjulblokkhøyde14.5 "
Lengde på hjulklosser17 "
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt20 lbs.
Hjulblokkbredde14.5 "
Bredde14.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris
VESTIL URWC-15 Standard hjulkloss, 11 x 8 x 8 tommer størrelse, 30 tonn, oransje, uretan | AG8BHP URWC-15---oransjeUretan656NOK
VESTIL URWC-2 hjulkloss, mini, 8 x 7 x 6 tommer størrelse, 15 tonn kapasitet, oransje, urethan | AG8BHQ URWC-2---oransjeUretan657NOK
VESTIL URWC-25 hjulkloss, jumbo, 17-1/2 x 14-7/8 x 15 tommer størrelse, 30 tonn, oransje, uretan | AG8BHR URWC-25---oransjeUretan3 063 NOK
VESTIL URWC-35 Super Wheel Shock, 24 x 14 x 14 tommer størrelse, 80 tonn, oransje, uretan | AG8BHU URWC-35---oransjeUretan3 577 NOK
VESTIL URWC-45 Mega hjulkloss, 24 x 18 x 18 tommer størrelse, 800 tonn, oransje, uretan | AG8BHV URWC-45---oransjeUretan5 581 NOK
VESTIL URWC-8 Hjulkloss, standard øyebolt, 6 x 9-1/2 x 8 tommer, 20 tonn, oransje, uretan | AG8BHW URWC-8---oransjeUretan572NOK
VESTIL URWC-8-HDL Hjulkloss med håndtak, 6 x 9-1/2 x 8 tommer størrelse, 20 tonn, oransje, uretan | AG8BHX URWC-8-HDL---oransjeUretan615NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL URWC-25-SS Hjulkloss med stålbolt, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 tommer størrelse, 30 tonn, oransje, uretan
4 151 NOK / enhet