Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL URWC-2 hjulkloss, mini, 8 x 7 x 6 tommer størrelse, 15 tonn kapasitet, oransje, urethan | AG8BHQ

VESTIL URWC-2 hjulkloss, mini, 8 x 7 x 6 tommer, 15 tonns kapasitet, oransje, uretan

På lager
Vare: AG8BHQ Modell: URWC-2
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
657NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
Kapasitet15 tonn.
Chock stilMini
FARGEoransje
Håndtak inkludertJa
HåndtererJa
Høyde6"
Hull Dia.1 1 / 8 "
InkludererInnebygde håndtak
Lengde8"
Lastbærende grense30000 lbs.
MaterialeUretan
ByggematerialePlast
Antall bremseklosser1
Generell dybde8"
Total høyde6"
Samlet bredde7"
Tilkobling av hjulklossernone
Hjulblokkhøyde6"
Lengde på hjulklosser8"
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt3 lbs.
Hjulblokkbredde7"
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode3926909995
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris
VESTIL URWC-15 Standard hjulkloss, 11 x 8 x 8 tommer størrelse, 30 tonn, oransje, uretan | AG8BHP URWC-15---oransjeUretan656NOK
VESTIL URWC-25 hjulkloss, jumbo, 17-1/2 x 14-7/8 x 15 tommer størrelse, 30 tonn, oransje, uretan | AG8BHR URWC-25---oransjeUretan3 063 NOK
VESTIL URWC-25-SS Hjulkloss med stålbolt, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 tomme størrelse, 30 tonn, oransje, uretan | AG8BHT URWC-25-SS---oransjeUretan4 151 NOK
VESTIL URWC-35 Super Wheel Shock, 24 x 14 x 14 tommer størrelse, 80 tonn, oransje, uretan | AG8BHU URWC-35---oransjeUretan3 577 NOK
VESTIL URWC-45 Mega hjulkloss, 24 x 18 x 18 tommer størrelse, 800 tonn, oransje, uretan | AG8BHV URWC-45---oransjeUretan5 581 NOK
VESTIL URWC-8 Hjulkloss, standard øyebolt, 6 x 9-1/2 x 8 tommer, 20 tonn, oransje, uretan | AG8BHW URWC-8---oransjeUretan572NOK
VESTIL URWC-8-HDL Hjulkloss med håndtak, 6 x 9-1/2 x 8 tommer størrelse, 20 tonn, oransje, uretan | AG8BHX URWC-8-HDL---oransjeUretan615NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL URWC-2 hjulkloss, mini, 8 x 7 x 6 tommer, 15 tonns kapasitet, oransje, uretan
657NOK / enhet