VESTIL URWC-35 Super Wheel Shock, 24 x 14 x 14 tommer størrelse, 80 tonn, oransje, uretan | AG8BHU

VESTIL URWC-35 Super Wheel Block, 24 x 14 x 14 tommer størrelse, 80 tonn, oransje, uretan

På lager
Vare: AG8BHU Modell: URWC-35

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 577 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
Kapasitet80 tonn.
Chock stilSuper
FARGEoransje
Håndtak inkludertJa
HåndtererJa
Høyde14 "
Hull Dia.1 1 / 2 "
InkludererInnebygde håndtak
Lengde24 "
Lastbærende grense160000 lbs.
MaterialeUretan
ByggematerialePlast
Antall bremseklosser1
Generell dybde24 "
Total høyde14 "
Samlet bredde14 "
Tilkobling av hjulklossernone
Hjulblokkhøyde14 "
Lengde på hjulklosser24 "
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt31 lbs.
Hjulblokkbredde14 "
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode3926909995
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris
VESTIL URWC-15 Standard hjulkloss, 11 x 8 x 8 tommer størrelse, 30 tonn, oransje, uretan | AG8BHP URWC-15---oransjeUretan656NOK
VESTIL URWC-2 hjulkloss, mini, 8 x 7 x 6 tommer størrelse, 15 tonn kapasitet, oransje, urethan | AG8BHQ URWC-2---oransjeUretan657NOK
VESTIL URWC-25 hjulkloss, jumbo, 17-1/2 x 14-7/8 x 15 tommer størrelse, 30 tonn, oransje, uretan | AG8BHR URWC-25---oransjeUretan3 063 NOK
VESTIL URWC-25-SS Hjulkloss med stålbolt, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 tomme størrelse, 30 tonn, oransje, uretan | AG8BHT URWC-25-SS---oransjeUretan4 151 NOK
VESTIL URWC-45 Mega hjulkloss, 24 x 18 x 18 tommer størrelse, 800 tonn, oransje, uretan | AG8BHV URWC-45---oransjeUretan5 581 NOK
VESTIL URWC-8 Hjulkloss, standard øyebolt, 6 x 9-1/2 x 8 tommer, 20 tonn, oransje, uretan | AG8BHW URWC-8---oransjeUretan572NOK
VESTIL URWC-8-HDL Hjulkloss med håndtak, 6 x 9-1/2 x 8 tommer størrelse, 20 tonn, oransje, uretan | AG8BHX URWC-8-HDL---oransjeUretan615NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL URWC-35 Super Wheel Block, 24 x 14 x 14 tommer størrelse, 80 tonn, oransje, uretan
3 577 NOK / enhet