Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4SC4-316 kompresjonskobling, kompresjon med to hylser, 1/4 tomme størrelse, SS | AB2ZPX 1PZE8

PARKER 4SC4-316 kompresjonstilpasning, kompresjon med to hylser, 1/4 tomme størrelse, SS

På lager
Vare: AB2ZPX Modell: 4SC4-316Kryssreferanse: 1PZE8
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
421NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCompression Fitting
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse7 / 16-20
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeTo hylser
Hex størrelse1 / 2 "
Maks. Driftstemperatur605 grader C
Min. Driftstemperatur-255 grader C
FormUnion
StilRør til rørforeninger
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Utenfor Dia.1 / 4 "
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7307225000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • A-LOK-serie to kompresjonsarmaturer for hylser designet for væske- og gassstrømning i kjernefysisk industri, transport og petrokjemisk industri
    • Herdede hylser for lekkasjesikker drift og overflatebehandling av Suparcase for slitestyrke
    • 316 rustfritt stålkonstruksjon for å motstå temperaturer opp til 1200 grader F.
    • Overholder standardene ASME SA-479, ASTM A276 og BS970 316-S31

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeGrunnleggende materialeBody MaterialMaks. PressRørstørrelseFormStilTemp. OmrådePris
PARKER 4MSC2N-316 kompresjonsfitting, kompresjon med to hylser, 1/4 tomme størrelse, SS | AB2ZPC 1PZC8 4MSC2N-316316 SSMetal316 rustfritt stål9100 psi1 / 8 "-Rør til hannrør-425 grader til 1200 grader F273NOK
PARKER 4MSC4N-316 kompresjonskobling, kompresjon med to hylser, 1/4 tomme størrelse, SS | AB2ZPD 1PZC9 4MSC4N-316-Metal316 rustfritt stål7500 psi1 / 4 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F251NOK
PARKER 4MSC6N-316 rørfitting, 1 tommers størrelse, kompresjon med to hylser | AB2ZPE 1PZD1 4MSC6N-316316 SSMetal316 rustfritt stål7200 psi3 / 8 "---425 grader til 1200 grader F376NOK
PARKER 4MSC8N-316 kompresjonstilpasning, kompresjon med to hylser, 1/4 tomme størrelse, SS | AB2ZPF 1PZD2 4MSC8N-316-Metal316 rustfritt stål6600 psi1 / 2 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F474NOK
PARKER 6MSC4N-316 kompresjonskobling, kompresjon med to hylser, 3/8 tommers størrelse, SS | AB2ZPG 1PZD3 6MSC4N-316-Metal316 rustfritt stål7200 psi1 / 4 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F378NOK
PARKER 6MSC6N-316 kompresjonstilpasning, kompresjon med to hylser, 3/8 tommers størrelse, SS | AB2ZPH 1PZD4 6MSC6N-316-Metal316 rustfritt stål7200 psi3 / 8 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F407NOK
PARKER 6MSC8N-316 kompresjonskobling, kompresjon med to hylser, 3/8 tommers størrelse, SS | AB2ZPJ 1PZD5 6MSC8N-316-Metal316 rustfritt stål7200 psi1 / 2 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F504NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4SC4-316 kompresjonstilpasning, kompresjon med to hylser, 1/4 tomme størrelse, SS
421NOK / enhet