Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON MH29PH1502G Rullekjede | AG9GLG 20AT38

DAYTON MH29PH1502G Rullekjede

På lager
Vare: AG9GLG Modell: MH29PH1502GKryssreferanse: 20AT38

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

917NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoller Chain
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Tillatt belastningANSI KjedestørrelseBruddstyrkeUtenfor Pin Dia.Samlet breddePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydePris
DAYTON 2YDW4 rullekjede Enkeltstørrelse 35 Pitch 3/8 In | AC4AZC 2ÅDW4480 lb.352100 lb.0.141 "0.514 "0.514 "0.05 "3 / 8 "562NOK
DAYTON 2YDW5 rullekjede Enkelt størrelse 40 Pitch 1/2 In | AC4AZD 2ÅDW5810 lb.403700 lb.0.156 "0.695 "0.695 "0.06 "1 / 2 "600NOK
DAYTON 2YDW6 Rullekjede Enkel størrelse 41 Pitch 1/2 In | AC4AZE 2ÅDW6500 lb.412000 lb.0.141 "0.587 "0.587 "0.05 "1 / 2 "530NOK
DAYTON 2YDW7 Rullekjede Enkel Størrelse50 10 fot Pitch 5/8 | AC4AZF 2ÅDW71430 lb.506100 lb.0.2 "0.851 "0.851 "0.08 "5 / 8 "854NOK
DAYTON 2YDW8 rullekjede Enkeltstørrelse 60 Pitch 3/4 In | AC4AZG 2ÅDW81980 lb.608500 lb.0.234 "1.049 "1.049 "0.094 "3 / 4 "1 178 NOK
DAYTON 2YDW9 Rullekjede Enkelt størrelse 80 Pitch 1 In | AC4AZH 2ÅDW93300 lb.8014,500 lb.0.312 "1.386 "1.386 "0.125 "1"1 725 NOK
DAYTON 2YDX1 Rullekjede Enkel Ansi-kjede Str 100 | AC4AZJ 2YDX15070 lb.10024,000 lb.0.375 "1.704 "1.704 "0.156 "1-1 / 4 "4 001 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON MH29PH1502G Rullekjede
917NOK / enhet