DAYTON 2YDX7 rullekjede Enkel størrelse 41 100 fot lengde | AC4AZQ

DAYTON 2YDX7 Rullekjede Enkel Størrelse 41 100 Fot Lengde

På lager
Vare: AC4AZQ Modell: 2YDX7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 415 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoller Chain
ANSI Kjedestørrelse41
Bruddstyrke2000 lb.
Bushing Dia. (I.)0.200
Kjede TypeStandard naglet
Koble slutt til senterlinje0.322 "
Hull Dia.0.14 "
Inne i Pin Dia.0.141 "
Lengde100ft.
MaterialeMidtkarbon
Maks. Tillatt belastning500 lb.
Utenfor Pin Dia.0.141 "
Samlet bredde0.587 "
Pin Lengde0.587 "
Pin Link Plate Tykkelse0.05 "
Tonehøyde1 / 2 "
Nitteenden til senterlinjen0.265 "
Rulle Dia.0.306 "
Roller Link Plate Høyde0.386 "
Temp. Område10 til 150F
Strekkfasthet2000 lb.
typenEnkelt Strand
Bredde mellom rulleleddplater0.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.365
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode7315110045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Tillatt belastningANSI KjedestørrelseBruddstyrkeUtenfor Pin Dia.Samlet breddePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydePris
DAYTON 2YDW4 rullekjede Enkeltstørrelse 35 Pitch 3/8 In | AC4AZC 2ÅDW4480 lb.352100 lb.0.141 "0.514 "0.514 "0.05 "3 / 8 "562NOK
DAYTON 2YDW5 rullekjede Enkelt størrelse 40 Pitch 1/2 In | AC4AZD 2ÅDW5810 lb.403700 lb.0.156 "0.695 "0.695 "0.06 "1 / 2 "600NOK
DAYTON 2YDW6 Rullekjede Enkel størrelse 41 Pitch 1/2 In | AC4AZE 2ÅDW6500 lb.412000 lb.0.141 "0.587 "0.587 "0.05 "1 / 2 "530NOK
DAYTON 2YDW7 Rullekjede Enkel Størrelse50 10 fot Pitch 5/8 | AC4AZF 2ÅDW71430 lb.506100 lb.0.2 "0.851 "0.851 "0.08 "5 / 8 "854NOK
DAYTON 2YDW8 rullekjede Enkeltstørrelse 60 Pitch 3/4 In | AC4AZG 2ÅDW81980 lb.608500 lb.0.234 "1.049 "1.049 "0.094 "3 / 4 "1 178 NOK
DAYTON 2YDW9 Rullekjede Enkelt størrelse 80 Pitch 1 In | AC4AZH 2ÅDW93300 lb.8014,500 lb.0.312 "1.386 "1.386 "0.125 "1"1 725 NOK
DAYTON 2YDX1 Rullekjede Enkel Ansi-kjede Str 100 | AC4AZJ 2YDX15070 lb.10024,000 lb.0.375 "1.704 "1.704 "0.156 "1-1 / 4 "4 001 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2YDX7 Rullekjede Enkel Størrelse 41 100 Fot Lengde
4 415 NOK / enhet