AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Lavtrykks luftpumper


filtre
Filtrering: 0.5 til 0.7 mikron , Maks. Trykk @ 16 CFM: 15 psi , Maks. Trykk @ 20 CFM: 4 psi , Motorkapslingsdesign: Helt lukket vifte avkjølt , Antall koblinger: 4 , Personer tjent: 4 , Fase: 1 , Pluggtype: PÅ AV
StilModellampsHPTrykkSpenningPris (eks. mva)
A
BAC-17
7.2/14.4A1 1/2 hk0 til 15 psi115/208 til 230V AC47 937 NOK
B
BAC-10
9.2/4.8A3 / 4 hk0 til 15 psi100 til 115/ 208 til 230V AC23 799 NOK
C
BAC-20
9.4/18.9A2 hk0 til 15 psi115/208 til 230V AC51 459 NOK
C
BAC-20P
10/20A2 hk0 til 30 psi115/208 til 230V AC57 201 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?