AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-17 elektrisk kompressor for 3 arbeidere, 0 til 15 psi | AE3APK 5AG10

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-17 elektrisk kompressor for 3 arbeidere, 0 til 15 psi

På lager
Vare: AE3APK Modell: BAC-17Kryssreferanse: 5AG10

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

47 937 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPusteluftkompressor
LuftstrømCFM 15
LuftstrømningshastighetCFM 15
amps7.2/14.4A
KoblingstypeHansen
utformingHelt lukket vifte avkjølt
Frekvens60 Hz
HP1 1/2 hk
MotorkabinettdesignHelt lukket vifte avkjølt
Trykk0 til 15 psi
Spenning115/208 til 230V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 69.3
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8414801690
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Antall hetter (2)
    • Maks. Antall åndedrettsvern (3)

Produktvarianter

ProduktModellampsHPTrykkSpenningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10 elektrisk kompressor for 2 arbeidere, 0 til 15 psi | AB9CHL 2BC08 BAC-109.2/4.8A3 / 4 hk0 til 15 psi100 til 115/ 208 til 230V AC23 799 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20 elektrisk kompressor for 4 arbeidere, 0 til 15 psi | AE2ZKQ 5AC50 BAC-209.4/18.9A2 hk0 til 15 psi115/208 til 230V AC51 459 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20P pneumatisk kompressor for 4 arbeidere | CD7KYV BAC-20P10/20A2 hk0 til 30 psi115/208 til 230V AC57 201 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-17 elektrisk kompressor for 3 arbeidere, 0 til 15 psi
47 937 NOK / enhet