AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10 elektrisk kompressor for 2 arbeidere, 0 til 15 psi | AB9CHL 2BC08

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10 elektrisk kompressor for 2 arbeidere, 0 til 15 psi

På lager
Vare: AB9CHL Modell: BAC-10Kryssreferanse: 2BC08

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 799 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPusteluftkompressor
luft~~POS=TRUNCCFM 9
LuftstrømCFM 9
LuftstrømningshastighetCFM 9
amps9.2/4.8A
KoblingstypeHansen
HP3 / 4 hk
Trykk0 til 15 psi
Spenning100 til 115/ 208 til 230V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8414801690
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Air Systems International BAC-10 luftpumpesystem fungerer sammen med SAR-systemkomponenter (supplied-air respirator) for å levere sikker pustende luft til arbeiderne i miljøer med lave oksygennivåer eller svekket luftkvalitet. Dette omgivelsespumpesystemet leverer trykkluft med ønsket strømningshastighet til åndedrettsvern eller hetter.

Egenskaper:

  • Air Systems International BAC-10 omgivelsespumpesystem har 2 utløpskoblinger for å gi trykkluft til enten en hettestilt åndedrettsvern eller to konstantstrømsmasker.
  • Det omgivende pumpesystemet genererer maksimalt 15 psi lufttrykk.
  • Den har en 3/4 hk ODP-motor som går på 100 til 115 eller 208 til 230VAC strømforsyning.
  • Motoren er termisk beskyttet for å forhindre overoppheting.
  • Omgivelsespumpesystemet produserer maksimalt 9 cfm luftstrøm ved 10 psi og 9.5 cfm utgang ved 4 psi.
  • Enheten leveres forhåndskablet med en på/av-bryter, plugg (kun 115 VAC) og en trykkmåler (0 til 30 psi område).
  • Den er utstyrt med et 0.5 til 0.7 mikron inntaks- og kompressorfilter for å hindre at støvpartikler kommer inn i lufttilførselen.

Kompatibelt tilbehør:

  • Luftinntaksfilterholdere & Luftinntaksfiltre: Disse luftinntaksfilterholderne passer til luftinntaksfilteret for å fjerne forurensninger og partikler fra lufttilførselen.
  • Karbonmonoksidmonitorer: I henhold til OSHA-retningslinjene skal CO (karbonmonoksid) nivåer ikke overstige 10 ppm i trykklufttilførsel. Karbonmonoksidmonitorer brukes til å overvåke konsentrasjonen av CO i lufttilførselsledningen.

Standarder og godkjenninger:

  • CSA
  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan velge riktig luftpumpesystem?

A. Omgivelsesluftpumpesystemer er generelt tilgjengelige med 1 til 4 uttak for tilkobling til en respirator. En åndedrettsvern i hettestil krever 6 CFM luft. Mens en tettsittende luftmaske med konstant strømning krever 4 CFM-luft. Brukere kan multiplisere den nødvendige luftstrømmen til en åndedrettsvern med antall arbeidere som bruker åndedrettsvern for å finne den nødvendige CFM for et luftpumpesystem.

Sp. Hvilke punkter bør en bruker huske når han bruker dette omgivelsespumpesystemet?

A. Brukere bør velge en åndedrettsvern som er kompatibel med et lavtrykks luftpumpesystem. De bør referere til respiratorprodusentens veiledning for å velge hurtigkoblinger og luftslange koblet til luftpumpen. Vanligvis opererer luftpumper med en slange som har lengder opp til 50 fot.

Produktvarianter

ProduktModellampsHPTrykkSpenningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20 elektrisk kompressor for 4 arbeidere, 0 til 15 psi | AE2ZKQ 5AC50 BAC-209.4/18.9A2 hk0 til 15 psi115/208 til 230V AC53 729 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-17 elektrisk kompressor for 3 arbeidere, 0 til 15 psi | AE3APK 5AG10 BAC-177.2/14.4A1 1/2 hk0 til 15 psi115/208 til 230V AC49 375 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20P pneumatisk kompressor for 4 arbeidere | CD7KYV BAC-20P10/20A2 hk0 til 30 psi115/208 til 230V AC57 201 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10 elektrisk kompressor for 2 arbeidere, 0 til 15 psi
23 799 NOK / enhet