Air Systems International CO91-14LAC bærbar karbonmonoksiddetektor kobles til omgivelsesluftpumper eller en pusteluftfiltreringskilde for å overvåke luften for CO-innhold. Dette overvåkingssystemet kobles til klasse-D pusteluftsystemer og er egnet for brann- og sikkerhet, medisinsk, gruvedrift og konstruksjonsapplikasjoner.
Egenskaper:
- Air Systems International CO91-14LAC bærbar karbonmonoksiddetektor kommer med indikasjonslysdioder (som en visuell alarm) for å advare mot tilstedeværelse av karbonmonoksid.
- Den har en 3-sifret LCD for å vise gjeldende systemstatus i sanntid.
- Enheten har også et lydalarmsystem for å advare mot CO-tilstedeværelse.
- Den forseglede elektrokjemiske sensoren forhindrer sensorskader under slitende forhold.
- Den har en ekstrudert aluminiumskasse for enkel oppbevaring og holdbarhet.
Kompatibelt tilbehør:
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er strømningskravet for Air Systems International CO-monitorer?
A. Strømningskravet for denne CO-monitoren varierer fra 50 - 100 cc/min.
Spørsmål. Er disse CO-monitorene egnet for fuktige miljøer?
A. Disse karbonmonoksidmonitorene kan håndtere 10 til 90 prosent relativ fuktighet.
Q. Hvilken innstilling bør stilles inn for CO-alarmen?
A. Det anbefales å holde alarminnstillingen på 10 ppm CO-nivå for brukersikkerhet.
Q. Hvilken kraft trenger disse CO-monitorene?
A. Disse karbonmonoksidmonitorene fungerer på både 9 til 16VDC og 115VAC strøminngang.