KERN AND SOHN UFB-A-serien pallatvekter


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 95% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Plattformdybde: 90 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 1190 mm x 840 , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: Kg , Materiale til veieplate: Pulverlakkert stål , Veieplattformens dimensjoner: 1190 x 840 x 90 mm , Veie overflatedybde: 840 mm , Veieoverflatebredde: 1190 mm
StilModellKalibreringsverdilinearitetMinimum vektPris (eks. mva)
A
UFB 600K200M
0.2Kg+/-0.4 kg4Kg16 913 NOK
B
UFB 1.5T0.5M
0.5Kg+/-1 kg10Kg16 913 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?