KERN OG SOHN UFB 600K200M Pallebalanse, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet | CE8MEV

KERN AND SOHN UFB 600K200M pallebalanse, 600 kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8MEV Modell: UFB 600K200M

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 913 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalleskala
Batteriets ladetid12 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.2Kg
CoatingSilisiumbelagt
Sifferstørrelse52mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-0.4 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene95%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minimum vekt4Kg
Plattformdybde90 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet200g
Rektangulær veieoverflatestørrelse1190 mm x 840
reproduserbarhet0.2Kg
Oppgjørstid2 sek.
EnheterKg
Veiekapasitet600kg
Materiale til veieplatePulverlakkert stål
Veieplattformens dimensjoner1190 x 840 x 90 mm
Veier overflatedybde840 mm
Veiende overflate bredde1190 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 87
Skipets høyde (cm)31
Skipets lengde (cm)91
Skipets bredde (cm)142
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsverdilinearitetMinimum vektPris
KERN OG SOHN UFB 1.5T0.5M Pallebalanse, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8MEU UFB 1.5T0.5M0.5Kg+/-1 kg10Kg16 913 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN UFB 600K200M pallebalanse, 600 kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet
16 913 NOK / enhet