AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20P pneumatisk kompressor for 4 arbeidere | CD7KYV

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20P pneumatisk kompressor for 4 arbeidere

På lager
Vare: CD7KYV Modell: BAC-20P

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

57 201 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPusteluftkompressor
LuftstrømCFM 20
LuftstrømningshastighetCFM 20
amps10/20A
Filtrering0.5 til 0.7 mikron
Filtrering0.5 til 0.7 mikron
Frekvens60 Hz
HP2 hk
Maks. Trykk @ 16 CFM15 psi
Maks. Trykk @ 20 CFM4 psi
MotorkabinettdesignHelt lukket vifte avkjølt
Antall koblinger4
Folk tjente4
Fase1
Plug TypePÅ AV
Trykk0 til 30 psi
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 30 psi
Spenning115/208 til 230V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.5
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8414801690
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsHPTrykkSpenningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10 elektrisk kompressor for 2 arbeidere, 0 til 15 psi | AB9CHL 2BC08 BAC-109.2/4.8A3 / 4 hk0 til 15 psi100 til 115/ 208 til 230V AC23 799 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20 elektrisk kompressor for 4 arbeidere, 0 til 15 psi | AE2ZKQ 5AC50 BAC-209.4/18.9A2 hk0 til 15 psi115/208 til 230V AC53 729 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-17 elektrisk kompressor for 3 arbeidere, 0 til 15 psi | AE3APK 5AG10 BAC-177.2/14.4A1 1/2 hk0 til 15 psi115/208 til 230V AC49 375 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20P pneumatisk kompressor for 4 arbeidere
57 201 NOK / enhet