LENOX TOOLS Hacksagblad, T2 -teknologi


filtre
Materiale: Bi-Metal , Tykkelse: 0.023 " , Type: Tuff Tann , Bredde: 1 / 2 "
StilModellLengdeTenner per tommepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
20141-V024HE
10 "2410321NOK
B
20117-224HE
12 "241002 858 NOK
C
20118-232HE
12 "321002 709 NOK
D
20116-218HE
12 "181002 795 NOK
D
20144-V218HE
12 "1810343NOK
B
20145-V224HE
12 "2410346NOK
C
20146-V232HE
12 "3210345NOK

Hacksagblad, T2 -teknologi

Lenox -sagbladene kutter tynne, mellomstore og tunge metallstykker eller verktøy for bruk i produksjons- og produksjonsanlegg. De har bimetallkonstruksjon som gjør at bladene kan bøyes uten å bryte eller knuse. Disse bladene har T2 -teknologi, nytt bladdesign for å redusere friksjon og varmeoppbygging for lengre bladlevetid. Velg mellom et stort utvalg av disse 10 /12 -tommers lange baufilene, tilgjengelig i pakninger med 10 og 100 blader.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?