AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20 elektrisk kompressor for 4 arbeidere, 0 til 15 psi | AE2ZKQ 5AC50

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20 elektrisk kompressor for 4 arbeidere, 0 til 15 psi

På lager
Vare: AE2ZKQ Modell: BAC-20Kryssreferanse: 5AC50

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

51 459 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPusteluftkompressor
LuftstrømCFM 20
LuftstrømningshastighetCFM 20
amps9.4/18.9A
KoblingstypeHansen
Frekvens60 Hz
HP2 hk
Trykk0 til 15 psi
Spenning115/208 til 230V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 69.75
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8414801690
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Antall hetter (3)
    • Maks. Antall åndedrettsvern (4)

Produktvarianter

ProduktModellampsHPTrykkSpenningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10 elektrisk kompressor for 2 arbeidere, 0 til 15 psi | AB9CHL 2BC08 BAC-109.2/4.8A3 / 4 hk0 til 15 psi100 til 115/ 208 til 230V AC23 799 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-17 elektrisk kompressor for 3 arbeidere, 0 til 15 psi | AE3APK 5AG10 BAC-177.2/14.4A1 1/2 hk0 til 15 psi115/208 til 230V AC47 937 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20P pneumatisk kompressor for 4 arbeidere | CD7KYV BAC-20P10/20A2 hk0 til 30 psi115/208 til 230V AC57 201 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20 elektrisk kompressor for 4 arbeidere, 0 til 15 psi
51 459 NOK / enhet