AUTOQUIP S35-144-0066-TH sakseløftebord, 36 tommers plattformbredde, 22.5 - 166.5 tommers høyde | CG6CHY

AUTOQUIP S35-144-0066-TH sakseløftebord, 36 tommers plattformbredde, 22.5 - 166.5 tommers høyde

Vare: CG6CHY Modell: S35-144-0066-TH

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Base lengde64 "
Base bredde24 "
Lastekapasitet6600 lbs.
Senket høyde22.5 "
Maks. Plattform Lengde96 "
Maks. Plattformbredde36 "
Min. Plattform Lengde64 "
Min. Plattformbredde24 "
Motor HP5
Antall sylindere6
Hevet høyde166.5 "
Tid66 sek.
Reiselengde144 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1305
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdePris
AUTOQUIP S35-072-0015-TH Sakseløftbord, 36 tommers plattformbredde, 19.5-91.5 tommers høyde | CG6CHH S35-072-0015-TH1.536 "24 "24 sek.1500 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-072-0028-TH Sakseløftbord, 36 tommers plattformbredde, 19.5-91.5 tommers høyde | CG6CHJ S35-072-0028-TH1.536 "24 "33 sek.2800 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-072-0048-TH Sakseløftbord, 36 tommers plattformbredde, 19.5-91.5 tommers høyde | CG6CHK S35-072-0048-TH536 "24 "24 sek.4800 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-072-0066-TH Sakseløftbord, 36 tommers plattformbredde, 93 tommers høyde, 6600 lbs Kapasitet | CG6CHL S35-072-0066-TH536 "24 "33 sek.6600 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-108-0015-TH Sakseløftbord, 36 tommers plattformbredde, 19.5-127.5 tommers høyde | CG6CHM S35-108-0015-TH1.548 "24 "36 sek.1500 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-108-0028-TH Sakseløftbord, 36 tommers plattformbredde, 19.5-127.5 tommers høyde | CG6CHN S35-108-0028-TH548 "24 "26 sek.2800 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-108-0048-TH Sakseløftbord, 36 tommers plattformbredde, 19.5-127.5 tommers høyde | CG6CHP S35-108-0048-TH548 "24 "38 sek.4800 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP S35-144-0066-TH sakseløftebord, 36 tommers plattformbredde, 22.5 - 166.5 tommers høyde