AUTOQUIP S35-180-0003-TH sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 24 tommers høyde, 300 lbs Kapasitet | CG6CJB

AUTOQUIP S35-180-0003-TH sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 24 tommers høyde, 300 lbs kapasitet

Vare: CG6CJB Modell: S35-180-0003-TH

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Base lengde87 "
Base bredde32 "
Lastekapasitet300 lbs.
Senket høyde24 "
Maks. Plattform Lengde96 "
Maks. Plattformbredde48 "
Min. Plattform Lengde87 "
Min. Plattformbredde32 "
Motor HP1.5
Antall sylindere2
Reiselengde180 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1485
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdePris
AUTOQUIP S35-072-0015-TH Sakseløftbord, 36 tommers plattformbredde, 19.5-91.5 tommers høyde | CG6CHH S35-072-0015-TH1.536 "24 "24 sek.1500 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-072-0028-TH Sakseløftbord, 36 tommers plattformbredde, 19.5-91.5 tommers høyde | CG6CHJ S35-072-0028-TH1.536 "24 "33 sek.2800 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-072-0048-TH Sakseløftbord, 36 tommers plattformbredde, 19.5-91.5 tommers høyde | CG6CHK S35-072-0048-TH536 "24 "24 sek.4800 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-072-0066-TH Sakseløftbord, 36 tommers plattformbredde, 93 tommers høyde, 6600 lbs Kapasitet | CG6CHL S35-072-0066-TH536 "24 "33 sek.6600 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-108-0015-TH Sakseløftbord, 36 tommers plattformbredde, 19.5-127.5 tommers høyde | CG6CHM S35-108-0015-TH1.548 "24 "36 sek.1500 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-108-0028-TH Sakseløftbord, 36 tommers plattformbredde, 19.5-127.5 tommers høyde | CG6CHN S35-108-0028-TH548 "24 "26 sek.2800 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-108-0048-TH Sakseløftbord, 36 tommers plattformbredde, 19.5-127.5 tommers høyde | CG6CHP S35-108-0048-TH548 "24 "38 sek.4800 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP S35-180-0003-TH sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 24 tommers høyde, 300 lbs kapasitet