Johnson Controls VA9203-BUB-2 elektrisk ventilaktuator er en toveis aktuator som brukes til å nøyaktig kontrollere åpning og lukking av ventiler. Den er egnet for bruk med merkets VG1000 Series (DN15, DN20 og DN25) kuleventiler. Denne kuleventilaktuatoren med fjærretur leverer nominelt dreiemoment selv når strøm ikke tilføres.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er omgivelsestemperaturen til denne kuleventilaktuatoren med fjærretur?
A. Den har et omgivelsestemperaturområde på -22 til 140 grader FA Den har et omgivelsestemperaturområde på -22 til 140 grader F.
Q. Hvordan kan du utføre en test på en aktuatorventil?
A. En vanlig metode er å utføre en branntest, som innebærer å utsette ventilen for intense flammer i rundt 30 minutter, etterfulgt av rask avkjøling med kaldt vann. Denne simuleringen gjenskaper effekten av en brann og utsetter ventilen for drastiske termiske endringer. Alternativt er vurdering av ventilens margin en annen tilnærming for å evaluere ytelsen.
Q. Hva er forskjellen mellom en elektrisk aktuator og en magnetventil?
A. Den elektriske aktuatoren har en manuell betjeningsenhet som tillater manuell kontroll av ventilens av/på-funksjon uten å kreve en ekstra bypass-installasjon for backupformål. På den annen side mangler konvensjonelle magnetventiler denne manuelle betjeningsfunksjonen, noe som nødvendiggjør installasjon av en manuell bypass-ventil i rørledningen for å tjene som en reservemekanisme.
Q. Hvordan dimensjonerer du en Johnson Controls VA9203-BUB-2 elektrisk ventilaktuator?
A. Når du bestemmer riktig størrelse for en aktuator, start med å evaluere ventilens momentkrav. Dette omfatter ulike faktorer. Bruddmoment, også kjent som åpningsmoment, betyr kraften som er nødvendig for å sette i gang bevegelsen til en lukket ventil. Løpende dreiemoment, alternativt referert til som mellomslagsmoment, angir kraften som trengs for å opprettholde ventilens bevegelse mellom åpen og lukket posisjon.