Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER VA9203-BUA-2 Elektrisk ventilaktuator On-off 85-264v | AF7ENV 20XH98

JOHNSON CONTROLS VA9203-BUA-2 Elektrisk ventilaktuator On-off 85-264v

På lager
Vare: AF7ENV Modell: VA9203-BUA-2Kryssreferanse: 20XH98
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
2 609 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kuleventilaktuator
Omgivelsestemp. Område-22 grader til 140 grader F
Syklus tid75 sek.
Dybde4-13 / 16 "
Elektriske tilkoblingerKabel
KvalitetsvurderingNEMA 2
Høyde3 13 / 32 "
MonteringDirekte montering
Strømforbruk7.2 VA
SignaltypePå av
Slaggrad.95
moment~~POS=TRUNC27 tommer
Type aktuatorVårretur
Spenning85-264
Bredde3 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2555
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode8501104060

Produktdetaljer:

    • Ekstra brytertype (SPDT)

Produktvarianter

ProduktModellOmgivelsestemp. OmrådeDybdeHøydeStrømforbrukmoment~~POS=TRUNCSpenningBreddePris
JOHNSON KONTROLLER VA9203-BGA-2 elektrisk aktuator 27 in.-lb. På-av 24vac | AD4HPU 41P697 VA9203-BGA-2Til 140 grader F2.75 "6.375 "5.1VA27 tommer24 VAC3.25 "2 187 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9203-BGB-2 Elektrisk aktuator 27 In.-lb. På-av 24vac | AD4HPV 41P698 VA9203-BGB-2Til 140 grader F2.75 "6.375 "5.1VA27 tommer24 VAC3.25 "2 673 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9203-BUB-2 Elektrisk kuleventilaktuator, 85-264V spenning, på/av | AF7ENW 20XH99 VA9203-BUB-2-22 grader. til 140 grader. F4 13 / 16 "3 13 / 32 "7.2 VA27 tommer lbs.85-2643 5 / 16 "3 048 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9203-BUA-2 Elektrisk ventilaktuator On-off 85-264v
2 609 NOK / enhet