WESTWARD Skruebor, kobolt, delt punkt, 135 grader


filtre
Dimensjonstype: Brøkdel tommer , Drill Point: 135 grader , Bli ferdig: Rav , Karakter: Generelt formål , Materiale: Kobolt , Antall stykker: 1 , Punktvinkel: 135 Degrees , Punkttype: Splittpunkt , Type: standard
StilModellDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
5TVT0
0.078111 / 16 "5 / 64 "1-11 / 16 "5 / 64 "12NOK
A
5TVT1
0.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "3 / 32 "17NOK
A
5TVT2
0.109413 / 16 "7 / 64 "1 13 / 16 "7 / 64 "11NOK
A
5TVT3
0.12507 / 8 "1 / 8 "1.875 "1 / 8 "39NOK
A
5TVT4
0.140615 / 16 "9 / 64 "1 15 / 16 "9 / 64 "22NOK
A
5TVT5
0.15621"5 / 32 "2 1 / 16 "5 / 32 "20NOK
A
5TVT6
0.17191 1 / 16 "11 / 64 "2.125 "11 / 64 "22NOK
A
5TVT8
0.20311.187 "13 / 64 "2.25 "13 / 64 "34NOK
A
5TVT9
0.21881.25 "7 / 32 "2.375 "7 / 32 "28NOK
A
5TVU0
0.23441 5 / 16 "15 / 64 "2.437 "15 / 64 "35NOK
A
5TVU1
0.25001.375 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "74NOK
A
5TVU4
0.29691 9 / 16 "19 / 64 "2.75 "19 / 64 "54NOK
A
5TVU5
0.31251.625 "5 / 16 "2 13 / 16 "5 / 16 "46NOK
A
5TVU9
0.37501 13 / 16 "3 / 8 "3.125 "3 / 8 "170NOK
A
5TVX0
0.39061.875 "25 / 64 "3.25 "25 / 64 "36NOK
A
5TVX3
0.43752 1 / 16 "7 / 16 "3.437 "7 / 16 "23NOK
A
5TVX4
0.45312.125 "29 / 64 "3-9 / 16 "29 / 64 "139NOK
A
5TVX5
0.46882.125 "15 / 32 "3.625 "15 / 32 "65NOK
A
5TVX6
0.48442.187 "31 / 64 "3 11 / 16 "31 / 64 "153NOK
A
5TVX7
0.50002.25 "1 / 2 "3.75 "1 / 2 "220NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?