Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5TVX6 skruemaskinbor koboltbronse 31/64 135 grader | AE6LTK

WESTWARD 5TVX6 Skruemaskinbor Kobolt Bronse 31/64 135 grader

På lager
Vare: AE6LTK Modell: 5TVX6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
153NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru maskinbor
Desimal ekvivalent0.4844
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Drill Point135 grader
FinishRav
Fløytelengde2.187 "
Brøkstørrelse31 / 64 "
KlasseGenerelt formål
MaterialeKobolt
Antall stykker1
Total lengde3 11 / 16 "
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Størrelse31 / 64 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 5TVT0 skruemaskinbor koboltbronse 5/64 135 grader | AE6LRG 5TVT00.078111 / 16 "5 / 64 "1-11 / 16 "5 / 64 "12NOK
WESTWARD 5TVT1 skruemaskinbor koboltbronse 3/32 135 grader | AE6LRH 5TVT10.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "3 / 32 "17NOK
WESTWARD 5TVT2 skruemaskinbor koboltbronse 7/64 135 grader | AE6LRJ 5TVT20.109413 / 16 "7 / 64 "1 13 / 16 "7 / 64 "11NOK
WESTWARD 5TVT3 skruemaskinbor koboltbronse 1/8 135 grader | AE6LRK 5TVT30.12507 / 8 "1 / 8 "1.875 "1 / 8 "39NOK
WESTWARD 5TVT4 skruemaskinbor koboltbronse 9/64 135 grader | AE6LRL 5TVT40.140615 / 16 "9 / 64 "1 15 / 16 "9 / 64 "22NOK
WESTWARD 5TVT5 Skruemaskinboring Koboltbronse 5/32 135 grader | AE6LRM 5TVT50.15621"5 / 32 "2 1 / 16 "5 / 32 "20NOK
WESTWARD 5TVT6 skruemaskinbor koboltbronse 11/64 135 grader | AE6LRN 5TVT60.17191 1 / 16 "11 / 64 "2.125 "11 / 64 "22NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5TVX6 Skruemaskinbor Kobolt Bronse 31/64 135 grader
153NOK / enhet