Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPER-STRUT 701 2 1/8 Od Tubing Strap 2 1/8 inch Gold | AC2ABT 2HCH5

SUPER-STRUT 701 2 1/8 Od rørstropp 2 1/8 tommer gull

På lager
Vare: AC2ABT Modell: 701 2 1/8Kryssreferanse: 2HCH5
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
83NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanal OD rørrem
FARGEGull
Rørstørrelse2-1 / 8 "
FinishGullgalvanisert
Lengde1.28ft.
MaterialeVarmvalsede karbonstålstenger
Størrelse2 1 / 8 "
Ståltykkelse1/4 tommer
Tykkelse12 Ga.
typenDesignlast 1300 kg.
Bredde3.55 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTykkelsetypenBreddePris
SUPER-STRUT 701 5/8 Od Tubing Strap 5/8 inch Gold | AC2ABM 2HCG9 701 5 / 85 / 8 "14 Ga.Designlast 750 kg.1.92 "39NOK
SUPER-STRUT 701 7/8 Od Tubing Strap 7/8 inch Gold | AC2ABN 2HCH1 701 7 / 87 / 8 "14 Ga.Designlast 750 kg.2.16 "36NOK
SUPER-STRUT 701 1 1/8 Od Tubing Rem 1 1/8 inch Gold | AC2ABP 2HCH2 701 1 1 / 81-1 / 8 "14 Ga.Designlast 1000 kg.2.5 "41NOK
SUPER-STRUT 701 1 3/8 Od rørrem 1 3/8 tommers gull | AC2ABQ 2HCH3 701 1 3 / 81-3 / 8 "14 Ga.Designlast 1000 kg.2.73 "51NOK
SUPER-STRUT 701 1 5/8 Od Tubing Strap 1 5/8 inch Gold | AC2ABR 2HCH4 701 1 5 / 81-5 / 8 "14 Ga.Designlast 1000 kg.2.97 "67NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT 701 2 1/8 Od rørstropp 2 1/8 tommer gull
83NOK / enhet