COXREELS EZ-EN Series Fjærdrevne slangetrommler


filtre
Basestørrelse: 6 x 6 " , Monteringsstørrelse: 4 x 5 "
StilModellSlangelengdeInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
EZ-ENH-125
25 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "18.88 "19 "6.88 "10 423 NOK
A
EZ-EN-325
25 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "7 884 NOK
A
EZ-ENHL-125
25 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "18.88 "19 "6.88 "8 699 NOK
A
EZ-ENM-425
25 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "18.88 "19 "6.88 "9 635 NOK
A
EZ-ENML-325
25 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "18.88 "19 "6.88 "8 419 NOK
A
EZ-ENL-425
25 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.88 "19 "6.88 "7 336 NOK
A
EZ-ENML-425
25 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "18.88 "19 "6.88 "8 579 NOK
A
EZ-ENL-325
25 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "7 256 NOK
A
EZ-ENM-325
25 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "18.88 "19 "6.88 "9 354 NOK
A
EZ-EN-425
25 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.88 "19 "6.88 "8 098 NOK
A
EZ-ENH-350
50 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "13 203 NOK
A
EZ-ENML-350
50 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "10 102 NOK
A
EZ-ENHL-150
50 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "10 183 NOK
A
EZ-ENL-350
50 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "8 566 NOK
A
EZ-ENHL-350
50 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "10 343 NOK
A
EZ-ENML-450
50 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "10 102 NOK
A
EZ-ENH-150
50 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "13 617 NOK
A
EZ-ENM-350
50 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "12 468 NOK
A
EZ-EN-350
50 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "9 648 NOK
A
EZ-ENM-450
50 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "12 922 NOK
A
EZ-ENL-450
50 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21.75 "21.88 "8.5 "8 846 NOK

EZ-EN Series Fjærdrevne slangetrommler

Coxreels EZ-EN-seriens slangetromler brukes i bilindustrien, industriell produksjon, konstruksjon, landbruk, landskapsarbeid, vedlikehold og anleggsadministrasjon. De gir en løsning for effektiv lagring og enkel tilgang til slanger i pneumatiske verktøy og vanningssystemer. Disse fjærdrevne slangetrommelene har et pulverlakkert stålhus for å beskytte dem mot korrosjon, støv, rusk og forurensninger. De har en 1/4 tommers tung stålbase i ett stykke og en støttestolpe for forbedret stabilitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?