COXREELS EZ-ENHL-350 Fjærretur slangetrommel, høytrykk, 3/8 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3PUP

COXREELS EZ-ENHL-350 Fjærretur slangetrommel, høyt trykk, 3/8 tomme indre diameter, 50 fot lengde

På lager
Vare: CF3PUP Modell: EZ-ENHL-350

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 343 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel
Basestørrelse6 x 6 "
EAN0674255724624
Slangelengde50 ft.
Inne i Dia.3 / 8 "
Maks. Press4000 psi
Monteringsstørrelse4 x 5 "
Utenfor Dia.11 / 16 "
Total høyde21.75 "
Total lengde21.88 "
Samlet bredde8.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.6
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
COXREELS EZ-EN-325 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 3/8 tomme indre diameter, 25 fot lengde | CF3KVE EZ-EN-32525 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "7 884 NOK
COXREELS EZ-EN-350 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 3/8 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3KVF EZ-EN-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "9 648 NOK
COXREELS EZ-EN-425 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 1/2 tomme indre diameter, 25 fot lengde | CF3KVG EZ-EN-42525 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.88 "19 "6.88 "8 098 NOK
COXREELS EZ-ENL-325 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 3/8 tommer indre diameter, 25 fot lengde | CF3KVH EZ-ENL-32525 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "7 256 NOK
COXREELS EZ-ENL-350 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 3/8 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3KVJ EZ-ENL-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "8 566 NOK
COXREELS EZ-ENL-425 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 1/2 tomme indre diameter, 25 fot lengde | CF3KVK EZ-ENL-42525 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.88 "19 "6.88 "7 336 NOK
COXREELS EZ-ENL-450 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 1/2 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3KVL EZ-ENL-45050 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21.75 "21.88 "8.5 "8 846 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS EZ-ENHL-350 Fjærretur slangetrommel, høyt trykk, 3/8 tomme indre diameter, 50 fot lengde
10 343 NOK / enhet