VESTIL WPC-D-4X8-3 Tilgangsbur for sjåfør/lastebil, 3-sidig, 4 x 8 fot

På lager
Vare: AG8CKR Modell: WPC-D-4X8-3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

75 498 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPartisjon Cage
FARGEGrå
Dybde54 "
RammematerialeSveiset netting
Høyde101 1 / 4 "
Lengde102 "
MåleenheterHVER
Mesh rektangulær dimensjon2 "x 1"
Panel MaterialVevd trådnett
Servicevindu24 "x 20"
Bredde102 "
Wire Gauge10 ga.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 302.4
Skipets høyde (cm)257.18
Skipets lengde (cm)137.16
Skipets bredde (cm)259.08
HS kode7314496000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
VESTIL WPC-D-4X4-2 Tilgangsbur for sjåfør/lastebil, 2-sidig, 4 x 4 fot | AG8CKL WPC-D-4X4-252 "52 "58 059 NOK
VESTIL WPC-D-4X4-3 Tilgangsbur for sjåfør/lastebil, 3-sidig, 4 x 4 fot | AG8CKM WPC-D-4X4-352 "52 "65 976 NOK
VESTIL WPC-D-4X6-2 Tilgangsbur for sjåfør/lastebil, 2-sidig, 4 x 6 fot | AG8CKN WPC-D-4X6-278 "78 "64 746 NOK
VESTIL WPC-D-4X6-3 Tilgangsbur for sjåfør/lastebil, 3-sidig, 4 x 6 fot | AG8CKP WPC-D-4X6-378 "78 "72 893 NOK
RFQ
VESTIL WPC-D-4X8-2 Tilgangsbur for sjåfør/lastebil, 2-sidig, 4 x 8 fot | AG8CKQ WPC-D-4X8-2102 "102 "66 020 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL WPC-D-4X8-3 Tilgangsbur for sjåfør/lastebil, 3-sidig, 4 x 8 fot
75 498 NOK / enhet