MAIN FILTER INC. MF0832428 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 9.76 Inch Height | CG4HLX

MAIN FILTER INC. MF0832428 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron vurdering, Buna Seal, 9.76 tommers høyde

Vare: CG4HLX Modell: MF0832428
585NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID3.11 "
Bunn OD4.252 "
Kapasitet29.64
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse741 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde9.76 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID3.11 "
Topp OD4.252 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning TOTAL SOURCING

Produktvarianter

ProduktModellTopp IDBunn -IDBunn ODTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0004394 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Buna-forsegling, 9.52 tommers høyde | CF6QHE MF00043941.496 "1.496 "2.52 "2.52 "11.85145145 PSI296 kvm Tommer438NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004687 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Buna-forsegling, 12.12 tommers høyde | CF6QJU MF00046873.996 "3.996 "5.61 "5.61 "83.425151 PSI2086 kvm Tommer745NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0024211 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Buna Seal, 9.52 tommers høyde | CF6TAP MF00242111.496 "1.496 "2.52 "2.52 "11.85-145 PSI296 kvm Tommer438NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0024259 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Buna Seal, 9.76 tommers høyde | CF6TBB MF00242593.11 "3.11 "4.252 "4.252 "29.64-145 PSI741 kvm Tommer585NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0026130 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Buna Seal, 9.52 tommers høyde | CF6THK MF00261301.496 "1.496 "2.52 "2.52 "11.85-145 PSI296 kvm Tommer438NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0026203 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Buna Seal, 8.89 tommers høyde | CF6TJM MF00262031.693 "1.693 "2.756 "2.756 "----433NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0028537 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Buna-forsegling, 9.17 tommers høyde | CF6TPV MF00285371.732 "-3.661 "3.661 "22.527373 PSI563 kvm Tommer371NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0832428 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron vurdering, Buna Seal, 9.76 tommers høyde
585NOK / enhet