ARO Magnetventilluftkontrollventil 4-veis


filtre
Luftventiltype: 4-veis, 2-posisjon , Omgivelsestemperatur. Område: 0 grader til 122 grader F , CFM: 9 , Volumkoeffisient: 0.25 , NEMA-klassifisering: NEMA 4 , Total høyde: 1.75 " , Total bredde: 19 / 32 " , Rørstørrelse: 5 / 16 " , Strømforbruk: 1.9 W , Trykkområde: 0 til 115 psi , Skifteteknologi: Solenoid / pilot
StilModellAktuator / returKroppsstilElektriske tilkoblingerTotal lengdeSpenningPris (eks. mva)
A
S5DS9C-1-G
Solenoid / SolenoidManifoldDIN-kontakter4 31 / 32 "120 VAC3 249 NOK
B
S5DS9B-1-G
Solenoid / SolenoidManifoldLedetråd4.75 "24 VDC2 779 NOK
C
S5DS9D-1-G
Solenoid / SolenoidManifoldDIN-kontakter4 31 / 32 "24 VDC3 123 NOK
D
S5SS9A-1
Solenoid / vårManifoldLedetråd3 23 / 64 "120 VAC1 856 NOK
E
S5SS9D-1
Solenoid / vårManifoldDIN-kontakter3.5 "24 VDC2 023 NOK
F
S5SS9C-1
Solenoid / vårManifoldDIN-kontakter3.5 "120 VAC2 056 NOK
G
S5SSMA-1-G
Solenoid / vårKroppsportetLedetråd3 25 / 64 "120 VAC1 928 NOK
H
S5SSMC-1-G
Solenoid / vårKroppsportetDIN-kontakter3.5 "120 VAC2 184 NOK
H
S5SSMD-1
Solenoid / vårKroppsportetDIN-kontakter3.5 "24 VDC2 066 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?