Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO S5DS9D-1-G Magnetluftkontrollventil 24vdc | AB9XMH 2G609

ARO S5DS9D-1-G Magnetluftkontrollventil 24vdc

På lager
Vare: AB9XMH Modell: S5DS9D-1-GKryssref.: 2G609
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
3 123 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltype4-veis, 2-posisjon
Omgivelsestemp. Område0 grader til 122 grader F
KroppsstilManifold
CFM9
Volumkoeffisient0.25
Elektriske tilkoblingerDIN-kontakter
NEMA-klassifiseringNEMA 4
Total høyde1.75 "
Total lengde4 31 / 32 "
Samlet bredde19 / 32 "
OverstyringLåsing eller ikke-låsing Trykk og vri
Strømforbruk1.9 W
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 115 psi
Shifting TechnologySolenoid / pilot
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8481809005
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAktuator / returKroppsstilElektriske tilkoblingerTotal lengdeSpenningPris
ARO S5DS9B-1-G magnetventil luftkontroll 24vdc | AB9XMF 2G605 S5DS9B-1-GSolenoid / SolenoidManifoldLedetråd4.75 "24 VDC2 779 NOK
ARO S5DS9C-1-G Magnetluftkontrollventil 120vac | AB9XMG 2G607 S5DS9C-1-GSolenoid / SolenoidManifoldDIN-kontakter4 31 / 32 "120 VAC3 249 NOK
ARO S5SS9A-1 Magnetluftkontrollventil 120vac | AB9XMJ 2G619 S5SS9A-1Solenoid / vårManifoldLedetråd3 23 / 64 "120 VAC1 856 NOK
ARO S5SS9C-1 Magnetluftkontrollventil 120vac | AB9XMK 2G623 S5SS9C-1Solenoid / vårManifoldDIN-kontakter3.5 "120 VAC2 056 NOK
ARO S5SS9D-1 magnetventil luftkontroll 24vdc | AB9XML 2G625 S5SS9D-1Solenoid / vårManifoldDIN-kontakter3.5 "24 VDC2 023 NOK
ARO S5SSMA-1-G magnetventil luftkontroll 5/16 tommer 120vac | AB9XMM 2G627 S5SSMA-1-GSolenoid / vårKroppsportetLedetråd3 25 / 64 "120 VAC1 928 NOK
ARO S5SSMC-1-G magnetventil luftkontroll 5/16 tommer 120vac | AB9XMN 2G631 S5SSMC-1-GSolenoid / vårKroppsportetDIN-kontakter3.5 "120 VAC2 184 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO S5DS9D-1-G Magnetluftkontrollventil 24vdc
3 123 NOK / enhet