PARKER Industrielle messingkuleventiler, V500 -serien


filtre
Kulemateriale: Forkrommet messing , Kroppsmateriale: Messing , Tilkoblingstype: NPT, rett trådlodde , Håndtak: Stålspak , Min. Driftstemperatur: -17 grader C , Montering: På linje , Setemateriale: PTFE , Form: På linje , Stammateriale: Forkrommet messing , Trådtype: PT
StilModellMaks. DriftstrykkMaks. Arbeids pressHavnStilTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
VVP500P-6
17 Bar250 PSI3 / 8 "Kvinne til Kvinne3 / 8 "584NOK
RFQ
B
V520P-32
41 Bar650 PSI2"Kvinne til kvinne økonomi2"1 807 NOK
RFQ

Industrielle messingkuleventiler, V500 -serien

Parker V500-seriens kuleventiler er designet for å regulere væskestrømmen i en enkelt retning. Den forkrommede messingkroppen gir holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Disse ventilene har nylondekkede stålhåndtak for å åpne og lukke ventilene, og PTFE-seter og -pakninger for å sikre lekkasjesikker drift. Disse industrielle kuleventilene har NPT-gjenger for en hunn-til-hun-tilkobling. De er tilgjengelige i 250 og 650 PSI arbeidstrykkklassifiseringer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?