Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL DTE6-2RN lukket grensebryter topp aktuator Dpdt | AA4LXE 12U185

HONEYWELL DTE6-2RN Innelukket grensebryter toppaktuator Dpdt

På lager
Vare: AA4LXE Modell: DTE6-2RNKryssreferanse: 12U185
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
4 065 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt grensebryter
Aktuatorlengde1.06 "
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilStempel, støvel forseglet
amps10 Ind / 0.3A Res./0.15 Res.
Body MaterialSinkstøpt
Kontakt skjemaMomentary, DPDT, 2NC / 2NO, sølvkontakter
Dybde3.04 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde2.5 "
IP Rating66
BevegelseSlipp Force 6 oz min
NEMA-vurdering1, 3, 4
Driftsstyrke25 oz. til 59 oz.
Driftstemp. Område-25 grader til 160 grader F
Reise~~POS=TRUNCPretravel (PT) .110 i maks; Overtravel (OT). 125 i min; Differensiell reise (DT) .060 i min
Spenningsverdier125AC / 250AC / 125DC / 250DC
Bredde1"
Ledningsføring1/2 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeAktuatorplasseringAktuatorstilBevegelseDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCPris
HONEYWELL DTE6-2RN2 Lukket endebryter Rotary Arm Actuator | AA4LWP 12U171 DTE6-2RN20.91 "SideHorisontal rullespakSlipp kraft 6 oz maks48 oz.Pretravel (PT) .312 i maks; Overtravel (OT) .219 i min; Differensiell reise (DT) .165 i maks4 938 NOK
HONEYWELL DTV6-2RN2 lukket grensebryter topp aktuator Dpdt | AA4LXG 12U187 DTV6-2RN20.91 "GodRullehåndtak, bagasjeromSlipp kraft 6 oz maks10 oz. til 30 oz.Pretravel (PT) .266 i maks; Overtravel (OT) .219 i min; Differensiell reise (DT) .165 i maks5 739 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL DTE6-2RN Innelukket grensebryter toppaktuator Dpdt
4 065 NOK / enhet