DAYTON 2RB71 Gravity Roof Vent 26 tommers kvadratisk base | AC3BJD

DAYTON 2RB71 Gravity Roof Vent 26 tommer kvadratisk base

På lager
Vare: AC3BJD Modell: 2RB71

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGravity Ventilator
Base lengde26 "
Base bredde26 "
Dybde29 "
Vifte størrelse16 inn.
MaterialeSpunnet aluminium
Total høyde12.75 "
Bredde29 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.56
Skipets høyde (cm)33.78
Skipets lengde (cm)74.93
Skipets bredde (cm)74.93
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Inntak CFM / halshastighet (1812/1258)

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeBase breddeDybdeTotal høydeBreddePris
DAYTON 2RB68 Gravity Roof Vent 19 Inch Square Base 199 Cfm | AC3BJA 2RB6819 "19 "20-1 / 2 "9"20.5 "3 113 NOK
DAYTON 2RB69 Gravity Roof Vent 19 Inch Square Base 312 Cfm | AC3BJB 2RB6919 "19 "20-1 / 2 "9"20.5 "3 142 NOK
DAYTON 2RB70 Gravity Roof Vent 22 tommers kvadratisk sokkel | AC3BJC 2RB7022 "22 "29 "11.75 "29 "3 657 NOK
DAYTON 2RB72 Gravity Roof Roof 30 tommers kvadratisk sokkel | AC3BJE 2RB7230 "30 "35-1 / 2 "13 "35.5 "6 270 NOK
DAYTON 2RB73 Gravity Roof Roof 34 Tommer Square Base | AC3BJF 2RB7334 "34 "38-1 / 4 "12.75 "38.25 "8 316 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2RB71 Gravity Roof Vent 26 tommer kvadratisk base
4 856 NOK / enhet