DAYTON Pumper, messing, 3/4 HK, 115 / 230VAC


filtre
amps: 14.0/7.0 , Husmateriale: Bronse , HP: 3/4 , Impellermateriale: Nitril , Maks. Viskositet: 5000 SSU , Motortype: ODP , RPM: 1725 , Tetning: Nitrilleppe , Skaftmateriale: Rustfritt stål , Type: Fleksibelt løpehjul , Spenning: 115/230 , Bredde: 6 45 / 64 "
StilModellMaks. HodeGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadMaks. PressSugeløftTemp. OmrådeGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadPris (eks. mva)
A
3ABZ6
80 ft20.619.534.6 PSI10 ft0-180 F17.816.518 082 NOK
B
3ACC1
86 ft.23.022.037.2 PSI20-22 Våt50-180 F20.719.512 987 NOK

Pumper, messing, 3/4 HK, 115 / 230VAC

Dayton-pumper brukes til å pumpe ikke-slipende væsker, ideelle for bruk i kommersielle, industrielle og landbruksapplikasjoner, som væskeoverføring, sprøyting, hageforsyning, filter- og vannavløpssystemer. Disse pumpene har NEMA-klassifiserte rammer for sikker innkapsling og har et nitrilhjul for å gi positiv forskyvning. Den rustfrie stålakselen roterer løpehjulet etter tur. Disse pumpene har også et bærehåndtak for økt portabilitet. Velg fra et bredt utvalg av disse pumpene, tilgjengelig i maksimale trykkklasser på 34.6 og 37.2 PSI på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?