Holde avstandsstykker

filtre

MICRO PLASTICS -

Holde avstandsstykker

StilModellFARGEInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A13SPRT091BSvart0.277 "1 / 8 "1 / 2 "2NOK
B13SPRT097BSvart0.277 "1 / 2 "1 / 2 "4NOK
C13SPRT067BSvart0.198 "1 / 2 "5 / 16 "-
RFQ
D13SPRT060Naturlig0.156 "1"1 / 4 "22NOK
E13SPRT116Naturlig0.375 "3 / 4 "1 / 2 "64NOK
F13SPRT097Naturlig0.277 "1 / 2 "1 / 2 "68NOK
G13SPRT105Naturlig0.277 "1"1 / 2 "-
RFQ
H13SPRT090Naturlig0.240 "1"3 / 8 "55NOK
I13SPRT053Naturlig0.156 "9 / 16 "1 / 4 "17NOK
J13SPRT110Naturlig0.375 "3 / 8 "1 / 2 "39NOK
K13SPRT115Naturlig0.375 "11 / 16 "1 / 2 "16NOK
L13SPRT050Naturlig0.156 "3 / 8 "1 / 4 "19NOK
M13SPRT108Naturlig0.375 "1 / 4 "1 / 2 "50NOK
N13SPRT100Naturlig0.277 "11 / 16 "1 / 2 "23NOK
O13SPRT080Naturlig0.240 "3 / 8 "3 / 8 "1NOK
P13SPRT112Naturlig0.375 "1 / 2 "1 / 2 "45NOK
Q13SPRT098Naturlig0.277 "9 / 16 "1 / 2 "17NOK
R13SPRT094Naturlig0.277 "5 / 16 "1 / 2 "-
RFQ
S13SPRT067Naturlig0.198 "1 / 2 "5 / 16 "18NOK
T13SPRT101Naturlig0.277 "3 / 4 "1 / 2 "21NOK
StilModellTykkelse
A66-W1/8 tomme"
RFQ
A66-G1 / 8 "
RFQ
B & P MANUFACTURING -

Avstandsstykker

StilModellPris (eks. mva)
A2002-21568NOK
RFQ
A2012-70857NOK
RFQ
A4305-20736NOK
RFQ
A2002-79341NOK
RFQ
A2002-79550NOK
RFQ
A2012-71266NOK
RFQ
AME INTERNATIONAL -

Indre linerskrape

ModellSakPris (eks. mva)
51011CE8WRM95NOK
Se detaljer
EDWARDS SIGNALING -

Avstandsstykke for trekkstasjonsdeksel

ModellSakPris (eks. mva)
STI-3100CF4QBK-
RFQ

Holde avstandsstykker

Holdeavstandsstykker er komponenter som brukes til å opprettholde posisjonen og innrettingen av to tilstøtende deler i en mekanisk sammenstilling. De forhindrer sideveis bevegelse, glidning eller forskyvning av en del i forhold til en annen. Velg fra et bredt utvalg av disse holdeavstandsstykkene tilgjengelig i 1/2, 1/4, 3/8 og 5/16 tommers utvendige diameter alternativer på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan monteres avstandsstykker?

Holdeavstandsstykker kan installeres ved å sette dem inn mellom de to komponentene som må holdes på plass. De kan klikkes på plass, skrus inn eller presses, avhengig av den spesifikke typen avstandsstykke.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en holdeavstandsholder?

Vurder applikasjonskravene, materialet og dimensjonen til komponentene, driftsmiljøet og de spesifikke egenskapene som trengs (styrke, holdbarhet og motstand mot varme eller kjemikalier).

Hva er de vanlige bruksområdene for holdeavstandsstykker?

Holdeavstandsstykker kan brukes i bil- og romfartsapplikasjoner, så vel som i elektroniske og elektriske enheter.

Hvordan sikre sikkerhet ved bruk av avstandsstykker?

Når du bruker holdeavstandsstykker, følg riktige sikkerhetsprotokoller og prosedyrer for å unngå personskade eller skade på enheten. Bruk passende verneutstyr (hansker eller øyevern) og sørg for at alle komponenter er riktig installert og sikret.

Kan disse holdeavstandsstykkene brukes i våte eller korrosive miljøer?

Disse holdeavstandsstykkene er laget av nylon, noe som gjør dem egnet for våte eller korrosive miljøer.

Følger disse holdeavstandsstykkene det keiserlige eller metriske målesystemet?

Disse holdeavstandsstykkene følger Imperial-systemet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?