DAYTON 3FKE3 Gravity Vent 60 Inch Base 66 1/2 Inch Sq | AC9CAU

DAYTON 3FKE3 Gravity Vent 60 Inch Base 66 1/2 Inch Sq

Vare: AC9CAU Modell: 3FKE3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

54 137 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGravity Ventilator
Base lengde60.5 "
Base bredde60.5 "
Spjeldstørrelse (in.)61 x 61
Dybde108 "
Vifte størrelse60 inn.
MaterialeGalvanisert stål
Total høyde54.5 "
Bredde100 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 326.7
Skipets høyde (cm)174.5
Skipets lengde (cm)278.13
Skipets bredde (cm)148.59
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Inntak CFM / halshastighet (24,660/853)

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeBase breddeDybdeTotal høydeBreddePris
DAYTON 1WDN3 Gravity Vent 24 Inch Base 28 1/2 Inch Sq | AB3ZBR 1WDN328.5 "28.5 "48 "38 "48 "16 453 NOK
DAYTON 1WDN4 Gravity Vent 30 Inch Base 34 1/2 Inch Sq | AB3ZBT 1WDN434.5 "34.5 "60 "38 "57 "18 976 NOK
DAYTON 1WDN5 Gravity Vent 36 Inch Base 40 1/2 Inch Sq | AB3ZBU 1WDN540.5 "40.5 "60 "38 "68 "20 005 NOK
RFQ
DAYTON 1WDN6 Gravity Vent 42 Inch Base 46 1/2 Inch Sq | AB3ZBV 1WDN646.5 "46.5 "78 "40.5 "78 "25 240 NOK
RFQ
DAYTON 1WDN7 Gravity Vent 48 Inch Base 54 1/2 Inch Sq | AB3ZBW 1WDN754.5 "54.5 "90 "42.5 "90 "30 188 NOK
RFQ
DAYTON 3FKE1 Gravity Vent 20 Inch Base 24 1/2 Inch Sq | AC9CAR 3FKE124.5 "24.5 "48 "38 "38 "13 157 NOK
DAYTON 3FKE2 Gravity Vent 54 Inch Base 60 1/2 Inch Sq | AC9CAT 3FKE260.5 "60.5 "96 "53.5 "96 "46 250 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3FKE3 Gravity Vent 60 Inch Base 66 1/2 Inch Sq
54 137 NOK / enhet