Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY KSA350 delt boltekontakt for Cu / al 4 strandet | AB6RCY 22C170

BURNDY KSA350 Split Bolt Connector For Cu/al 4 Strandet

På lager
Vare: AB6RCY Modell: KSA350Kryssreferanse: 22C170
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
1 835 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDelt boltekontakt for Cu / Al, tinnbelagt
ConnectsKobber til aluminiumtråd
Head StyleFirkantet hode
MaterialeAluminum
Min. Trykk på leder m / 1 maks. Hoved (AWG)4 str
Wire Range m / Like Main and Tap (AWG)1/0 str til 350kcmil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellWire Range m / Like Main and Tap (AWG)Pris
BURNDY KSA2 delt boltekontakt for Cu / al 8 Solid | AB6RCQ 22C163 KSA26 sol til 2 str278NOK
BURNDY KSA6 delt boltekontakt for Cu / al 10 Solid | AB6RCR 22C164 KSA610 sol til 6 str184NOK
BURNDY KSA4 delt boltekontakt for Cu / al 8 Solid | AB6RCT 22C165 KSA44 str til 8 str255NOK
BURNDY KSA4 / 0 delt boltekontakt for Cu / al 6 strandet | AB6RCU 22C166 KSA4 / 06 str1 033 NOK
BURNDY KSA2 / 0 delt boltekontakt for Cu / al 8 strandet | AB6RCV 22C167 KSA2 / 02/0 str til 2 str578NOK
BURNDY KSA1 / 0 delt boltekontakt for Cu / al 8 Solid | AB6RCW 22C168 KSA1 / 02 str til 1/0 str355NOK
BURNDY KSA500 delt boltekontakt for Cu / al 2 strandet | AB6RCX 22C169 KSA500500 kcmil til 400 kcmil2 246 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY KSA350 Split Bolt Connector For Cu/al 4 Strandet
1 835 NOK / enhet