ASHCROFT Sendere med nedsenket kulenese


filtre
Nøyaktighet: +/- 0.25% full skala , Design: Kule nese , Driftstemp. Område: 14 grader til 104 grader F , Utgang: 4 til 20mA DC , Strøm nødvendig: 10 til 30 VDC , fuktede materialer: 316 Rustfritt stål, polyuretan
StilModellKabellengdeMålingsrekkeviddetrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A
SL173SNCT42025FP5 #
25ft.0 til 115.5 fot0 til 5.0 psi10 630 NOK
A
SL173SNCT42050FP10 #
50ft.0 til 23.1 fot0 til 10.0 psi10 630 NOK
A
SL173SNCT42050FP15 #
50ft.0 til 34.6 fot0 til 15.0 psi12 642 NOK
A
SL173SNCT42100FP30 #
100ft.0 til 23.1 fot0 til 30.0 psi13 504 NOK
A
SL173SNCT42120FP50 #
120ft.0 til 23.1 fot0 til 50.0 psi14 646 NOK
A
SL173SNCT42150FP50 #
150ft.0 til 23.1 fot0 til 50.0 psi14 769 NOK
A
SL173SNCT42300FP100 #
300ft.0 til 23.1 fot0 til 100.0 psi20 654 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?