Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT SL173SNCT42050FP10# Nedsenkbar nivåsender 50 fot kabellengde | AH9KQT 40AZ97

ASHCROFT SL173SNCT42050FP10# Nedsenkbar nivåsender 50 fot kabellengde

På lager
Vare: AH9KQT Modell: SL173SNCT42050FP10#Kryssreferanse: 40AZ97
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
10 630 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedsenkbar nivåsender
Nøyaktighet+/- 0.25% full skala
Kabelbeleggpolyuretan
Kabellengde50ft.
utformingKule nese
Målingsrekkevidde0 til 23.1 fot
Driftstemp. Område14 grader til 104 grader F
Produksjon4 til 20mA DC
Krav kreves10 til 30 VDC
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 10.0 psi
Sensor Lengde6.37 "
Fuktede materialer316 Rustfritt stål, polyuretan

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdeMålingsrekkeviddetrykk~~POS=TRUNC RangePris
ASHCROFT SL173SNCT42150FP50# Nedsenkbar nivåsender 150 fot Kabellengde | AH9KQQ 40AZ93 SL173SNCT42150FP50 #150ft.0 til 23.1 fot0 til 50.0 psi14 769 NOK
ASHCROFT SL173SNCT42025FP5# Nedsenkbar nivåsender 25 fot kabellengde | AH9KQR 40AZ96 SL173SNCT42025FP5 #25ft.0 til 115.5 fot0 til 5.0 psi10 630 NOK
ASHCROFT SL173SNCT42300FP100# Nedsenkbar nivåsender 300 fot kabellengde | AH9KQU 40AZ98 SL173SNCT42300FP100 #300ft.0 til 23.1 fot0 til 100.0 psi20 654 NOK
ASHCROFT SL173SNCT42050FP15# Nedsenkbar nivåsender 50 fot kabellengde | AH9KQV 40AZ99 SL173SNCT42050FP15 #50ft.0 til 34.6 fot0 til 15.0 psi12 642 NOK
ASHCROFT SL173SNCT42120FP50# Nedsenkbar nivåsender 120 fot Kabellengde | AH9KQZ 40CA01 SL173SNCT42120FP50 #120ft.0 til 23.1 fot0 til 50.0 psi14 646 NOK
ASHCROFT SL173SNCT42100FP30# Nedsenkbar nivåsender 100 fot kabellengde | AH9KRA 40CA02 SL173SNCT42100FP30 #100ft.0 til 23.1 fot0 til 30.0 psi13 504 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT SL173SNCT42050FP10# Nedsenkbar nivåsender 50 fot kabellengde
10 630 NOK / enhet