Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 22NY64 Hevet Blinklys Rød 240v | AB6XCL

DAYTON 22NY64 Hevet indikatorlys Rød 240v

På lager
Vare: AB6XCL Modell: 22NY64
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
200NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHevet indikatorlys
Gjennomsnittlig levetid15,000 hr.
FARGERød
Nåværende tegnet3.7mA
Elektrisk forbindelse0.187 "Tab
IP Rating40, med tetning 65
LampetypeLED
MaterialeNylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål
Paneltykkelse0.047 "til 0.114"
FormRund
Størrelse18mm monteringsdia.
Spenning240 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)10.57
Skipets bredde (cm)8.84
HS kode8531800050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGENåværende tegnetElektrisk forbindelseMaterialePaneltykkelseStørrelsePris
DAYTON 22NY65 Hevet indikator lys grønn 240v | AB6XCM 22NY65.Grønn3.7mA0.187 "TabNylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.047 "til 0.114"18mm monteringsdia.214NOK
DAYTON 22NZ09 Hevet Blinklys 22mm 240v Grønn | AB6XEJ 22NZ09Grønn20mAM3.5 skrueNylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.127NOK
DAYTON 22NZ10 Hevet Blinklys 22mm 240v Hvit | AB6XEK 22NZ10Hvit20mAM3.5 skrueNylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.118NOK
DAYTON 22NZ11 Hevet Blinklys 22mm 240v Rød | AB6XEL 22NZ11Rød20mAM3.5 skrueNylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.127NOK
DAYTON 22NZ12 Hevet indikatorlys 22mm 240v Blå | AB6XEM 22NZ12Blå20mAM3.5 skrueNylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.118NOK
DAYTON 22NZ13 Hevet Blinklys 22mm 240v Amber | AB6XEN 22NZ13Rav20mAM3.5 skrueNylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.131NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 22NY64 Hevet indikatorlys Rød 240v
200NOK / enhet