ELOBAU 153ESK00K11 sikkerhetssensor, 8-pins, kodet, automatisk, 1 m kabel

Vare: CL7NGG Modell: 153ESK00K11
3 305 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSensor
Lufttrykk860 til 1060 hPa
Kabelfargegrå
Kabellengde1 m
KabelmaterialePVC
KabeltypeLiYY
Tilfellet MaterialPolybutylentereftalat
KodevariantCoded
KontakttypeUtgangssvitsjingssignalenhet
Kontinuerlig støtmotstand10 g/16 ms
Strømforbruk2.75 mA
Grad av forurensning2
FestetypeSkru
Sikrings driftsstrøm1A
Sikring Driftsstrøm HandlingRask
BoligfargeGrey, Black
Boligdesignrektangulær
hysterese2mm
IP RatingIP67
LED displayTre farget
Maks. Antall sensorer med seriekobling30
Maks. Driftstemperatur75 grader C
Maks. Lagringstemp.70 grader C
Maks. Byttestrøm ved kontrollutgang0.05A
Min. Monteringsavstand150 mm
Min. Driftstemperatur-25 grader C
Min. Lagringstemp.-25 grader C
Min. Byttestrøm ved kontrollutgang0.4A
Min. Bytteavstand0.5 mm
Antall elektroniske kontrollutganger1
Antall elektroniske sikkerhetsutganger2
Antall sikkerhetsinnganger2
Antall tråder8
Strømforbruk24W
Nominell impulsmotstandsspenning1000V
Nominell isolasjonsspenning50V
Nominell driftsspenning24V
Nominell bytteavstand12 mm
Relativ luftfuktighet5% til 85%
Gjentatt nøyaktighetMindre enn 0.5 mm
Sikker utkoblingsavstand18 mm
Sikker bytteavstand8 mm
Shock Resistance30g/11ms
Størrelse26 mm x 36 mm x 13 mm
Stabilisert bekken/Selv strømforsyningPåkrevd
Standby-forsinkelse1000 ms
Start funksjonAutomatisk
Innkoblingsforsinkelse75 ms
Bytte frekvens3 Hz
Bytteprinsippelektronisk
TeknologiRFID
Utnyttelseskategori12-AC/-13-DC
Spenningsfall0.75V

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdeKodevariantKontinuerlig støtmotstandBoligfargeIP RatingGjentatt nøyaktighetShock ResistancePris
ELOBAU 153ESK00J11 Sikkerhetssensor, M12 størrelse, 8-pins, kodet, Auto | CL7MRK 153ESK00J110.15 mCoded10 g/16 msGrey, BlackIP67Mindre enn 0.5 mm30g/11ms4 256 NOK
RFQ
ELOBAU 153ESK00K11-5 sikkerhetssensor, 8-pins, kodet, auto, 5m kabel | CL7MZE 153ESK00K11-51 mCoded10 g/16 msGrey, BlackIP67Mindre enn 0.5 mm30g/11ms3 630 NOK
RFQ
ELOBAU 165ESK00J11 sikkerhetssensor, M12, 8-polet kodet A | CL7NAJ 165ESK00J11-------4 256 NOK
RFQ
ELOBAU 153ESK00J31 Sikkerhetssensor, Pigtail M12, 8-Pin, Individuell, Auto | CL7NAZ 153ESK00J310.15 mIndividuelt kodet10 g/ 16 msGrey, BlackIP67Mindre enn 0.5 mm30 g/ 11 ms5 508 NOK
RFQ
ELOBAU 153ESK00J21 Sikkerhetssensor, M12-8-polet Unik Edm | CL7NFY 153ESK00J210.15 mUnik10 g/ 16 msGrå, sølvIP67/ IP6K9K0.5 mm30 g/ 11 ms6 886 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU 153ESK00K11 sikkerhetssensor, 8-pins, kodet, automatisk, 1 m kabel
3 305 NOK / enhet