ELOBAU 153ESK00J21 Sikkerhetssensor, M12-8-polet Unik Edm

Vare: CL7NFY Modell: 153ESK00J21
6 886 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSensor
Aktiv overflate1
Aktiveringsfrekvens180 1/t
AktiveringstypeVilkårlig
Lufttrykk860 til 1060 hPa
Garantert utkoblingsavstand18 mm
Garantert bytteavstand8 mm
Kabelfargegrå
Kabellengde0.15 m
KabelmaterialePVC
KabeltypeLiYY
Kan ikke monteres flushJa
KodevariantUnik
KoblingsstørrelseM12 x 1
Connector Type8 Pin
Kontakt skjemaOSSD
Kontinuerlig støtmotstand10 g/ 16 ms
Cross-Short DetectionJa
Strømforbruk2.75 mA
Grad av forurensning2
Delta Tmax0.5 grader C/min.
Edm/Start-inngangJa
Free Zone50 mm
Sikrings driftsstrøm1A
BoligfargeGrå, sølv
Boligdesignrektangulær
Housing MaterialPBT, PC
hysterese2mm
Intern elektronisk sikringJa
IP RatingIP67/ IP6K9K
LED displayTre farget
Maks. Kabeltemp. Rekkevidde, fast installasjon80 grader C
Maks. Kabeltemp. Rekkevidde, Bevegelse80 grader C
Maks. Driftstemperatur70 grader C
Maks. Lagringstemp.70 grader C
Maks. Byttestrøm ved kontrollutgang0.05A
Min. Kabeltemp. Rekkevidde, Bevegelse-5 grader C
Min. Kabeltemperaturområde, fast installasjon-30 grader C
Min. Driftstemperatur-25 grader C
Min. Lagringstemp.-25 grader C
Min. Byttestrøm ved kontrollutgang0.4A
Minimum installasjonsavstand (mellom to sensorer)150 mm
Minimum koblingsavstand0.5 mm
MonteringstypeSkru
Strøm uten belastning30 mA
Antall elektroniske kontrollutganger1
Antall elektroniske sikkerhetsutganger2
Antall sikkerhetsinnganger2
Antall tråder8
OverspenningKategori II
PolaritetsreverseringsbeskyttelseJa
Strømforbruk24W
Nominell impulsmotstandsspenning1000V
Nominell isolasjonsspenning50V
Nominell driftsspenning24V
Nominell bytteavstand12 mm
Beredskapsforsinkelse1000 ms
Relativ luftfuktighet5% til 85%
Gjentatt nøyaktighet0.5 mm
Shock Resistance30 g/ 11 ms
KortslutningsdeteksjonJa
Størrelse26 mm x 36 mm x 13 mm
Stabilisert bekken/Selv strømforsyningPåkrevd
Start funksjonAutomatisk
StructureTo-kanals
Bytte frekvens3 Hz
Bytteprinsippelektronisk
TeknologiRFID
Moment for festeskruer0.7 Nm
Slå-på-forsinkelse75 ms
Utnyttelseskategori12-AC/-13-DC
Vibrasjonsmotstand10 Hz til 55 Hz
Spenningsfall0.75V
Tverrsnitt av tråd0.25 kvm

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdeKodevariantKontinuerlig støtmotstandBoligfargeIP RatingGjentatt nøyaktighetShock ResistancePris
ELOBAU 153ESK00J11 Sikkerhetssensor, M12 størrelse, 8-pins, kodet, Auto | CL7MRK 153ESK00J110.15 mCoded10 g/16 msGrey, BlackIP67Mindre enn 0.5 mm30g/11ms4 256 NOK
RFQ
ELOBAU 153ESK00K11-5 sikkerhetssensor, 8-pins, kodet, auto, 5m kabel | CL7MZE 153ESK00K11-51 mCoded10 g/16 msGrey, BlackIP67Mindre enn 0.5 mm30g/11ms3 630 NOK
RFQ
ELOBAU 165ESK00J11 sikkerhetssensor, M12, 8-polet kodet A | CL7NAJ 165ESK00J11-------4 256 NOK
RFQ
ELOBAU 153ESK00J31 Sikkerhetssensor, Pigtail M12, 8-Pin, Individuell, Auto | CL7NAZ 153ESK00J310.15 mIndividuelt kodet10 g/ 16 msGrey, BlackIP67Mindre enn 0.5 mm30 g/ 11 ms5 508 NOK
RFQ
ELOBAU 153ESK00K11 sikkerhetssensor, 8-pins, kodet, auto, 1m kabel | CL7NGG 153ESK00K111 mCoded10 g/16 msGrey, BlackIP67Mindre enn 0.5 mm30g/11ms3 305 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU 153ESK00J21 Sikkerhetssensor, M12-8-polet Unik Edm
6 886 NOK / enhet