Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66623399193 Klaffskive 6 Tommer x 40 Korning 7/8 | AB7RWA 23Z616

NORTON ABRASIVES 66623399193 Klaffskive 6 tommer x 40 korn 7/8

På lager
Vare: AB7RWA Modell: 66623399193Kryssreferanse: 23Z616

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
209NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffskive
Slipende materialeZirkoniumoxid
Slipende typeCoated
UnderlagsmaterialeGlassfiber
RyggvektY
Skive Dia.6"
SkivtypeType 29
KlasseGrov
Grit40
Maks. RPM10,200
Monteringsstørrelse7 / 8 "
Samlet platetypeType 29

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode6805301000
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellGritPris
NORTON ABRASIVES 66623399194 Flapskive 6 Tommer x 60 Korning 7/8 | AB7RWB 23Z617 6662339919460209NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399193 Klaffskive 6 tommer x 40 korn 7/8
209NOK / enhet