PROTO Mallets Dead Blow Hammers

Inkluderer dødslag og ikke-gnistende dødslagshammere med henholdsvis glassfiber (sklisikre grep) og uretan over stålhåndtak. Myk overflate for å minimere støtskader og gi sterke slag mot måloverflaten mens den absorberer skjelvinger

filtre

PROTO -

Tether Ready Dead Blow Hammer

StilModellAnsiktsdiameterHodelengdeHodevektTotal lengdePris (eks. mva)
AJ57-531-TT1-1/4" x 1-35/64"4.5 "21 oz.11.75 "863NOK
AJ57-532-TT1-11/32" x 1-45/64"5.625 "28 oz.13.25 "958NOK
AJ57-533-TT1-45/64" x 2-3/32"5 4 / 5 "48 oz.14.25 "1 046NOK
BJ57-534-TT1-61/64" x 2-13/32"6 1 / 5 "56 oz.15.5 "1 466NOK
PROTO -

Dead Blow Hammer

StilModellIkkeparkeringAnsiktsdiameterHandleTotal lengdetypenHåndteringsmaterialeHodelengdeHodematerialePris (eks. mva)
AJ57-531Nei2"Stål12.75 "Slank ansikt (standard), oransjeUretan over stål4.5 "Stål, uretanlegering556NOK
AJ57-533Nei2.5 "Stål14.75 "Slank ansikt (standard), oransjeUretan over stål5"Stål, uretanlegering793NOK
AJ57-532Nei2"Stål12.75 "Slank ansikt (standard), oransjeUretan over stål4.5 "Stål, uretanlegering601NOK
AJ57-530Nei1.625 "Stål12 "Slank ansikt (standard), oransjeUretan over stål4"Stål, uretanlegering410NOK
AJ57-534Nei2.5 "Stål14.75 "Slank ansikt (standard), oransjeUretan over stål5"Stål, uretanlegering1 044NOK
BJ1429DBJa1.625 "Glassfiber13.625 "IkkeparkeringGlassfiber med sklisikre grep4"Støpt, stålskutt inni504NOK
BJ1431DBJa2.625 "Glassfiber med sklisikre grep14.375 "IkkeparkeringGlassfiber med sklisikre grep5"Støpt, stålskutt inni1 180NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?