AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ledende pneumatiske HEPA-støvsugere


filtre
Strømningsområde: 100 til 170 XNUMX CFM , Jordledningslengde: 25 ft. , Slange innvendig dia.: 1 / 2 " , Slangelengde: 10 ft. , Slangestørrelse: 1 1 / 2 " , Innløpstrykk: 80 psi , Maks. Vannløft: 250 " , Motortype: Pneumatisk , Nødvendig flyt: CFM 70 , Tankmateriale: Rustfritt stål , Tankstøvsuger: 2 gal. , Vakuumslangestørrelse: 10 ft. , vannheis: 160 "
StilModellInkludererPris (eks. mva)
A
AV-5P-CND
-50 323 NOK
RFQ
B
AV-2P-CND
Motor, trommellokk, Hepa-filter, ledende slange, stav, gulvbørste og jordingsledning med klemmer33 523 NOK
RFQ
C
AV-15P-CND
Motorhode, jordingsledning og alle gnistfrie verktøy i aluminium68 650 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?