A B Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Husmateriale: Rustfritt stål , Inngangsspenning: 110 til 230V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 95% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Plattformdybde: 90 mm , Plattformbredde: 1360 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 1190 mm x 840 , Oppgjørstid: 3 sek. , Enheter: Kg , Materiale til veieplate: SUS304 , Veieplattformens dimensjoner: 1360 x 840 x 90 mm , Veie overflatedybde: 840 mm , Veieoverflatebredde: 1190 mm