BUSSMANN Britiske og IEC sikringer: Serie AAO


filtre
Body Material: Keramisk , Kroppsstil: Bolt-på , Diameter: 14.5mm , Element: enslig , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Avbruddsvurdering: 80kA ved 550 VAC , Lengde: 85mm , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Raskt skuespill , Spenningsvurdering: 550 VAC
StilModellSikringsforsterkerPris (eks. mva)
A
AAO2
2320NOK
A
AAO10
10320NOK
A
AAO20
20323NOK

Britiske og IEC sikringer: Serie AAO

Bussmann AAO-serien hurtigvirkende sikringer er designet for generell overstrømsvern for belysning og varmekretser. Disse britiske og IEC -sikringene er ideelle for strømfordeling, kabelbeskyttelse og motorvern i kretser. De har en strømstyrke på 2 til 20 A og en avbruddskapasitet på 80 kA ved 550 VAC. Disse keramiske høyhastighetssikringene tillater en begrenset mengde gjennomstrømningsstrøm med sikringer på 2, 10 eller 20 A. Velg blant et stort utvalg av disse CE-merkede britiske og IEC-sikringene på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?