KERN AND SOHN UFN 600K200IPM Pallet Scale, 600Kg Max. Weighing, 200g Readability | CE8MEZ

KERN AND SOHN UFN 600K200IPM pallevekt, 600 kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8MEZ Modell: UFN 600K200IPM

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 302 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalleskala
Batteriets ladetid10 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.2Kg
CoatingSilisiumbelagt
Sifferstørrelse52mm
SkjermtypeLCD
Housing MaterialRustfritt stål
Inngangsspenning110 til 230V AC
linearitet+/-0.2 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene95%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minimum vekt4Kg
Plattformdybde90 mm
Plattformbredde1360 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet200g
Rektangulær veieoverflatestørrelse1190 mm x 840
reproduserbarhet0.2Kg
Oppgjørstid3 sek.
EnheterKg
Veiekapasitet600kg
Materiale til veieplateSUS304
Veieplattformens dimensjoner1360 x 840 x 90 mm
Veier overflatedybde840 mm
Veiende overflate bredde1190 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 85
Skipets høyde (cm)21
Skipets lengde (cm)91
Skipets bredde (cm)141
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsverdilinearitetMinimum vektPris
KERN AND SOHN UFN 1.5T0.5IPM Pallet Scale, 1500Kg Max. Weighing, 500g Readability | CE8MEY UFN 1.5T0.5IPM0.5Kg+/-0.5 kg10Kg25 302 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN UFN 600K200IPM pallevekt, 600 kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet
25 302 NOK / enhet