Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FND6 Miniatyrlampe H7-55 T4 5/8 13.2v | AB9VWF

LUMAPRO 2FND6 Miniatyrlampe H7-55 T4 5/8 13.2v

På lager
Vare: AB9VWF Modell: 2FND6

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
134NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid250 hr.
Base TypePX26d
Nåværende tegnet55,000mA
Opprinnelige lumen1350
LampeformT4 5 / 8
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde3.62 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
HandelsnummerH7-55
Spenning13.2
Watts55

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8539293060
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidBase TypeNåværende tegnetOpprinnelige lumenHandelsnummerWattsPris
LUMAPRO 2EKX5 Miniatyrlampe H4-60/55 60/55w T4 5/8 13.2v | AB9PQZ 2EKX5150 / 320 timerP43T-385000 / 4580mA1735/1006H4-60 / 5560/55129NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FND6 Miniatyrlampe H7-55 T4 5/8 13.2v
134NOK / enhet