Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARPE VENTILER SV44834SW006 Globeventil klasse 800 3/4 tommer | AB2YCH 1PRL9

SHARPE VALVES SV44834SW006 Globeventilklasse 800 3/4 tommer

På lager
Vare: AB2YCH Modell: SV44834SW006Kryssreferanse: 1PRL9
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
1 528 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlobeventil
Body MaterialSmidd karbonstål
MotorpanserBoltet
Klasseklasse 800
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
HåndteringsmaterialeKarbonstål
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp3 37 / 64 "
Maks. Væsketemp.1000 Grader F
Maks. Damptrykk720 psi
Maks. Vanntrykk1975 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Stammateriale410 rustfritt stål
Toppen av håndtaket til innløpssenteret6-57 / 64 "
VentilstammetypeIkke-stigende
Kilemateriale316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4525
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8481803055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
SHARPE VENTILER SV44834SW002 Globeventil klasse 800 1/4 tomme | AB2YCE 1PRL6 SV44834SW0023 7 / 64 "1 / 4 "6-17 / 32 "1 715 NOK
SHARPE VENTILER SV44834SW003 Globeventil klasse 800 3/8 tommer | AB2YCF 1PRL7 SV44834SW0033 7 / 64 "3 / 8 "6-17 / 32 "1 639 NOK
SHARPE VENTILER SV44834SW004 Globeventil klasse 800 1/2 tomme | AB2YCG 1PRL8 SV44834SW0043 7 / 64 "1 / 2 "6-17 / 32 "1 639 NOK
SHARPE VENTILER SV44834SW010 Globeventil klasse 800 1 tommer | AB2YCJ 1PRN1 SV44834SW0103 15 / 16 "1"8-7 / 64 "2 393 NOK
SHARPE VENTILER SV44834SW012 Globeventil klasse 800 1-1/4 tommer | AB2YCK 1PRN2 SV44834SW0124 23 / 32 "1.25 "8-63 / 64 "4 610 NOK
SHARPE VENTILER SV44834SW014 Globeventil klasse 800 1-1/2 tommer | AB2YCL 1PRN3 SV44834SW0145 63 / 64 "1.5 "10-5 / 16 "4 080 NOK
SHARPE VENTILER SV44834SW020 Globeventil klasse 800 2 tommer | AB2YCM 1PRN4 SV44834SW0206 49 / 64 "2"11-13 / 16 "5 470 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SV44834SW006 Globeventilklasse 800 3/4 tommer
1 528 NOK / enhet